Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure9.45 po
- Taille du tableau de bord-12
- Hauteur1.24 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau0.89 lb
- Diamètre intérieur0.75 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.24 po
- Diamètre extérieur1.24 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global0.89 lb
- Épaisseur du mur0.225 po
- Poids0.89 lb
- Largeur1.24 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationApplications de systèmes industriels et hydrauliques à forte abrasion avec des fluides à base de pétrole et d’eau Recommandé pour les applications critiques dans la construction, la foresterie et d’autres véhicules hors route.
- DemandesApplications de systèmes industriels et hydrauliques à forte abrasion avec des fluides à base de pétrole et d’eau Recommandé pour les applications critiques dans la construction, la foresterie et d’autres véhicules hors route.
- Pression d’éclatement16200 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatibles4S, TTC-12, lame simple spiralée, 100R5 réutilisable
- ConductivitéConductif
- Construction4 spirale
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleBRUISER
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC736
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Numéro de catalogue du fabricantFC736-12
- Numéro CUP du fabricant678146213976
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression maximale4050 psi
- Pression de fonctionnement maximale4050 psi
- Température maximale250 °F
- Pression de service maximale4050 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement250 à -40 °F
- Pression nominale4050 psi
- Normes respectéesEN856 4SP|EN856 Type R12|Approuvé par la MSHA|Certifié par l’ABS|DNV|MSHA IC-84/71
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesApplications de systèmes industriels et hydrauliques à forte abrasion avec des fluides à base de pétrole et d’eau
- CUP_NON678146213976
- Pression de service4050 psi
- Température de fonctionnement max.250 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau