Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.375 po
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Hauteur0.79 po
- Taille hexagonale0.6875 po
- Facteur de coupure du tuyau1.11 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.25 po
- Longueur1.60 po
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Longueur totale1.60 po
- Taille du filetage9/16-18
- Largeur0.69 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 2807 FC465 S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Style de fin 1JIC 37
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricantFC8779-0606S
- Numéro CUP du fabricant678146146014
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146146014
- Pression de service4000 psi
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau