Motion
FC8779-1212S
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FC8779
N° D’ARTICLE MI03077656
N° MFRFC8779-1212S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FC8779
N° D’ARTICLE MI03077656
N° MFRFC8779-1212S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.75 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Hauteur
    1.44 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.41 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.56 po
  • Longueur
    2.29 po
  • Diamètre extérieur
    1.25 po
  • Longueur totale
    2.29 po
  • Taille du filetage
    1 1/16-12
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    TUYAU 2807 FC465 S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC8779-1212S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146146069
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146146069
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC8779-1212S NIPASSYTEFHOSE N° 12FJICX12H
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif