Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure2.55 po
- Taille du tableau de bord-6
- Hauteur0.38 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Longueur du tuyau250.00 pi
- Poids du tuyau72.50 lb
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur250.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.72 po
- Diamètre extérieur0.72 po
- Longueur totale250.00 pi
- Poids global72.50 lb
- Épaisseur du mur0.31 po
- Poids72.50 lb
- Largeur0.38 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationSystèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
- DemandesSystèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
- Pression d’éclatement23200 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTTC
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleMélange PVC/nitrile
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH781
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Style de ligne de superpositionRuban de transfert
- Numéro de catalogue du fabricantGH781-6R250
- Numéro CUP du fabricant678146071699
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale258.8 °F
- Pression maximale5800 psi
- Pression de fonctionnement maximale5800 psi
- Température maximale258.8 °F
- Pression de service maximale5800 psi
- Température de fonctionnement min.-50.8 °F
- Température minimale-50.8 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement258.8 à -50.8 °F
- Pression nominale5800 psi
- Normes respectéesISO 11237-1 Type 2SC|SAE 100R16 Type S|BV|EN45545|USCG|LR|Certifié ABC|Approuvé MSHA|DNV|MED|BWB
- Matériau du tubeNitrile
- Matériaux du tubeNitrile
- Applications typiquesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau et service industriel général
- CUP_NON678146071699
- Pression de service5800 psi
- Température de fonctionnement max.258.8 °F
- Température de travail min.-50.8 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau