Motion
0002206400
Brosse de roue - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 7/8 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03078237
N° MFR0002206400
Prix86.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 7/8 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03078237
N° MFR0002206400
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
Prix86.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre de la brosse
    6.0000 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    7/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0100 po
  • Longueur de la garniture
    1 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424220644

Aperçu

Description du fabricant
22064 6 PO IRE BLANC .0104X7/8X2AH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté