Motion
AS2201F-02-08SD

SMC CORP OF AMERICA
AS2201F-02-08SD

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI03080270
N° MFRAS2201F-02-08SD
Prix11.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS2201F-02-08SD

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI03080270
N° MFRAS2201F-02-08SD
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
Prix11.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8, 1/4 standard
  • Type de port de sortie
    1/4 BSPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    36.4 mm
  • Longueur totale
    40.2 mm
  • Largeur totale
    18.5 mm
  • Taille du tube
    8 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS2201F-02-08SD COMMANDE DE DÉBIT
  • Régulateur de vitesse réglable à tournevis à tête plateavec raccords à une touche
  • Le débit peut être ajusté avec un tournevis à tête plate
  • Empêche un fonctionnement manuel accidentel
  • Style de coude
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de corps : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Différentes tailles de port en pouces et en métriques

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté