Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Poids net10.7 lb
- Taille1 gal
- Contenu en COVMoins de 250 g/L
Détails
- Plage de température d’application50 à 100 °F
- Type de baseEau
- CouleurApprêt rouge
- Famille de couleursRouge
- Couverture150 à 260 pi2/gal
- Directement sur le métalDirectement sur le métal
- Temps de séchage2 à 4 h
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- FinitionApprêt
- Température d’application maximale+100 °F
- Température d’application minimale+50 °F
- Type de buseDirection unique
- Quantité du colis2
- Séchage rapideNe sèche pas rapidement
- Type de résineCopolymère acrylique
- Normes respectéesUSDA, FSIS
- SurfaceBéton, maçonnerie, acier
- Teneur en composés organiques volatils239 g/L
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation