Motion
8494402
Apprêt en aérosol à base de solvant – Blanc laitier très lustré, contenant de 1 gal, solvant, fini très lustré, alkyde modifié, portée de couverture de 265-530 pi2, 4 à 6 h. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI03081093
N° MFR8494402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt en aérosol à base de solvant – Blanc laitier très lustré, contenant de 1 gal, solvant, fini très lustré, alkyde modifié, portée de couverture de 265-530 pi2, 4 à 6 h. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI03081093
N° MFR8494402

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    265-530 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de Than420 g/L

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Blanc laitier très lustré
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Couverture
    265 à 575 pi2/gal
  • Directement sur le métal
    Directement sur le métal
  • Temps de séchage
    4 à 6 h
  • Finition
    Lustre élevé
  • À utiliser sur
    Métal, bois
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +18 °F
  • Type de buse
    Direction unique
  • Quantité du colis
    2
  • Type de base de peinture
    Alkyde
  • Séchage rapide
    Ne sèche pas rapidement
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • Normes respectées
    USDA, FSIS
  • Surface
    Métal, bois
  • CUP_NON
    020066849498
  • Teneur en composés organiques volatils
    450 g/L

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME BLANC LAITIER 8494402 BRILLANT 8400
  • Conçu pour être utilisé dans les usines de transformation des aliments et d’autres zones où la moisissure est une préoccupation
  • Ce revêtement alkyde modifié contient des additifs pour prévenir la croissance de moisissures dans le feuil de peinture séché
  • Peut être appliqué sur des surfaces à des températures aussi basses que 18°F (-8°C)
  • Ne pas utiliser sur l’acier galvanisé
  • Applications typiques : équipement, acier structurel, tuyaux, armoires et casiers métalliques, garde-corps, garnitures, portes et barrières, évents et plus encore

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté