Motion
9171402
Mastic époxy DTM - 1 gal, couleur havane Dunes
N° D’ARTICLE MI03081096
N° MFR9171402
Prix101.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mastic époxy DTM - 1 gal, couleur havane Dunes
N° D’ARTICLE MI03081096
N° MFR9171402

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix101.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    125-225 pi2
  • Taille
    (2) 1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de 340 g/L

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Dunes havane
  • Famille de couleurs
    Brun
  • Couverture
    125 à 225 pi2/gal
  • Temps de séchage
    6 à 12 h
  • Conditions d’exposition
    Extérieur
  • Finition
    Semi-lustré
  • Température d’application maximale
    +60 °F
  • Température d’application minimale
    +40 °F
  • Type de résine
    Époxy
  • Normes respectées
    MPI n° 98 Certified1
  • Surface
    Acier, métal galvanisé, béton
  • Type de système
    9100
  • CUP_NON
    020066917197

Aperçu

Description du fabricant
HAVANE DUNES 9171402

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté