Motion
1671830
1600 Beige à usages multiples
N° D’ARTICLE MI03081100
N° MFR1671830
Prix10.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1600 Beige à usages multiples
N° D’ARTICLE MI03081100
N° MFR1671830

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    22 pi2
  • Taille
    12 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Beige
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Temps de séchage
    1 h
  • Exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de buse
    Réglable à 360 degrés
  • Quantité du colis
    6
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Surface
    Multi-usages
  • CUP_NON
    020066167189
  • Teneur en composés organiques volatils
    506 g/L

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 1671830 BEIGE 1600

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon