Motion
1674830
1600 Cuir à usages multiples brun
N° D’ARTICLE MI03081107
N° MFR1674830
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1600 Cuir à usages multiples brun
N° D’ARTICLE MI03081107
N° MFR1674830

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    22 pi2
  • Taille
    12 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Cuir brun
  • Famille de couleurs
    Brun
  • Temps de séchage
    1 h
  • Exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de buse
    Réglable à 360 degrés
  • Quantité du colis
    6
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Surface
    Métal, bois, maçonnerie
  • CUP_NON
    020066167486
  • Teneur en composés organiques volatils
    507 g/L

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 1600 EN CUIR BRUN 1674830

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon