Motion
V2167838
Peinture en aérosol - violet sécuritaire, taille de contenant de 15 oz, extérieur, fini LUSTRÉ, émail, portée de couverture de 14 pi2, temps de séchage de 1 à 2 heures
N° D’ARTICLE MI03081172
N° MFRV2167838
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol - violet sécuritaire, taille de contenant de 15 oz, extérieur, fini LUSTRÉ, émail, portée de couverture de 14 pi2, temps de séchage de 1 à 2 heures
N° D’ARTICLE MI03081172
N° MFRV2167838

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Plage de couverture
    14 pi2
  • Taille
    15 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Couleur
    Violet sécurité
  • Famille de couleurs
    Rouge
  • Temps de séchage
    1 à 2 heures
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de buse
    Réglable à 360 degrés
  • Type de résine
    Émail
  • CUP_NON
    020066216795
  • Teneur en composés organiques volatils
    541 g/L

Aperçu

Description du fabricant
AÉROSOL EN ÉMAIL VIOLET DE SÉCURITÉ V2167838
  • Les solides de peinture élevés offrent une excellente couverture en une seule couche
  • Sèche fast—20 minutes au toucher
  • Rétention supérieure du lustre
  • La finition robuste et professionnelle offre une résistance supérieure à l’écaillage, au craquelage et à l’écaillage
  • Peut être utilisé sur des surfaces qui atteignent des températures allant jusqu’à 200°F
  • La plupart des couleurs correspondent aux produits d’émail industriel Rust-Oleum pour des retouches pratiques
  • Approuvé par l’USDA et approuvé par Agriculture Canada
  • Aérosol de 20 oz

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté