Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur15 oz
- Plage de couverture14 pi2
- Poids net15 oz
- Taille15 OZ. VAPORISATEUR
Détails
- Plage de température d’application50 degrés à 100 °F
- Type de baseSolvant
- CouleurAluminium
- Couverture12-20 pi2
- Temps de séchage1 à 2 h
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- FinitionLUSTRÉ
- Température d’application maximale+100 °F
- Température d’application minimale+50 °F
- Type de résineÉmail
- Normes respectéesConforme aux normes COV et MIR
- CUP_NON020066211691
Aperçu
- Fini durable
- Résiste aux vapeurs et aux déversements de produits chimiques légers
- Protège les objets qui atteignent des températures allant jusqu’à 1,000°F (538°C)
- Applications : Chaudières, tuyaux de vapeur, évents, fours, tuyaux d’échappement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation