Motion
V2176838
Revêtement haute température - 15 oz, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03081198
N° MFRV2176838
Prix15.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement haute température - 15 oz, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03081198
N° MFRV2176838

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Plage de couverture
    14 pi2
  • Poids net
    15 oz
  • Taille
    15 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Noir
  • Famille de couleurs
    Noir
  • Couverture
    12 à 20 pi2
  • Temps de séchage
    1 à 2 h
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    PLAT
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Type de résine
    Émail acrylique
  • Normes respectées
    Conforme aux normes COV et MIR
  • CUP_NON
    020066003593

Aperçu

Description du fabricant
REVÊTEMENT NOIR À HAUTE CHALEUR V2176838
  • Fini durable
  • Résiste aux vapeurs et aux déversements de produits chimiques légers
  • Protège les objets qui atteignent des températures allant jusqu’à 1,000°F (538°C)
  • Applications : Chaudières, tuyaux de vapeur, évents, fours, tuyaux d’échappement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté