Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Poids net56.22 lb
- Taille5 gal.
- Contenu en COV338 g/L
Détails
- Plage de température d’application32 à 100 °F
- Type de baseSolvant
- CouleurGris
- Famille de couleursGris
- Couverture300 à 600 pi2/gal
- Temps de séchage1 à 2 h
- Conditions d’expositionLégère à modérée
- FinitionApprêt
- Température d’application maximale+38 °C
- Température d’application minimale0 °C
- Séchage rapideSéchage rapide
- Type de résineHuile moyenne alkyde modifiée
- SurfaceAcier
- Teneur en composés organiques volatils450 g/L
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation