Spécifications
Détails
- DescriptionChargeur intelligent Stinger
- Comp. du numéro de pièce de la lampe de poche78100, 78101, 78104, 75713, 75711, 75712, 75732, 75710, 75763, 75761, 75799, 75782, 75980, 75430, 75431, 75432, 75434, 75429, 75813, 75866, 75811, 75812, 75832, 75810, 75863, 75861, 75899, 75882,75900, 75454, 75455, 75456, 75458, 75453, 76801, 76800, 77553, 77551, 77555, 77550, 76163, 76113, 76161, 76111, 76162, 76112, 76182, 76132, 76160, 76110, 76813, 76811, 76812, 76832, 76810, 76443, 76412, 76411, 76441, 76410, 76440
- Nom commercial de la lampe de pocheStinger
- Nombre de lampes de poche détenues1
- Types de produitsChargeur
- TypeChargeur
- CUP_NON080926751057