Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Diamètre intérieur1.2500 po
- Valeur P maximaleStatique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre1.5625 po
- Global Longueur1.5000 po
- Largeur totale1.5000 po, 38.10 mm
- Taille d’arbre recommandée1.2459 po
- Épaisseur0.1563 po, 3.97 mm
- Poids0.242 lb, 109.8 g
Détails
- Détails supplémentairesDifférence de performance synthétiqueTM AM1-SPDTM; Bronze fritté imprégné; Certifié USDA-H1 ; Certifié contact avec les aliments; Sans plomb; Sans conflit; Certifié RoHS; Certifiéeach; Conduit l’électricité; Résistant à la corrosion; Autolubrifiant
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionManchon Oilite AA1506-06 Bronze fritté imprégné de Synthetic Performance DifferenceMC AM1-SPDTM
- Type de fiche rainuréeAucun
- Tolérance du diamètre intérieur+0.0010/-0.0000 po
- Tolérance de longueur±0.005 po
- Catalogue du fabricant
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielOilite®, Différence de performance synthétique®
- Pression maximale2000 psi
- Valeur V max.1200 (sfm)
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-35 °F à +300 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.0025/-0.0015 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- SérieOilite
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
Aperçu
- L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
- Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
- INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
- DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
- Fabriqués aux États-Unis.