Motion
AA309-09
Douille unie - 0.1875 po de diamètre intérieur, 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de longueur, matériau métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03083403
N° MFRAA309-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille unie - 0.1875 po de diamètre intérieur, 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de longueur, matériau métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03083403
N° MFRAA309-09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Diamètre intérieur
    0.1875 po
  • Valeur P maximale
    Statique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    0.3125 po
  • Global Longueur  
    0.1875 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Largeur totale
    0.1875 po, 4.76 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    0.1845 po
  • Épaisseur
    0.0625 po, 1.59 mm
  • Poids
    0.002 lb, 0.9 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bronze fritté; imprégné de Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM; USDA-H1 certifié; Certifié contact avec les aliments; sans plomb; sans conflit; certifié RoHS; certifiéeach; conduit l’électricité; résistant à la corrosion; autolubrifiant
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Bague en bronze imprégné d’huile
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Tolérance de longueur
    ±0.005 po
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Pression maximale
    2000 psi
  • Valeur V max.
    1200 (sfm)
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 °F à +300 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0 3135/0.3145 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
AA309-09 0.1885 0.3145 3/16
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.