Motion
CC-2201-3
Cored Bar - Oil-Impregnated Bronze Material, 1-3/4 in Bore Diameter, 2-1/4 in Outside Diameter, 6-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03083856
N° MFRCC-2201-3
Prix253.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cored Bar - Oil-Impregnated Bronze Material, 1-3/4 in Bore Diameter, 2-1/4 in Outside Diameter, 6-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03083856
N° MFRCC-2201-3
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
Prix253.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Valeur P maximale
    Statique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Diamètre extérieur
    2-1/4 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po

Détails

  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Bronze imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Valeur V max.
    1200 (sfm)
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 °F à +300 °F
  • Normes respectées
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II

Aperçu

Description du fabricant
CC-2201-3 1-3/4 X 2-1/4 X 6-1/2
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.