Motion
PP12100-1
Plaque d’usure - 3 po de largeur, 12 po de longueur, 1/2 po d’épaisseur, bronze métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI03084150
N° MFRPP12100-1
Prix459.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque d’usure - 3 po de largeur, 12 po de longueur, 1/2 po d’épaisseur, bronze métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI03084150
N° MFRPP12100-1
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
Prix459.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    Statique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po

Détails

  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Valeur V max.
    1200 (sfm)
  • Nombre de trous de montage
    0
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 °F à +300 °F
  • Type de produit
    Bandes d’usure et plaques d’usure
  • Série
    PP
  • Normes respectées
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
  • Type de surface
    Simple
  • Type de produit d’usure
    Plaque d’usure

Aperçu

Description du fabricant
PP12100-1 3 X 12 X 1/2
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.