Motion
SSC-4802
Barre à noyau - 3 po de diamètre d’alésage, 5 po de diamètre extérieur, 5 po de longueur totale, matériau en bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI03084239
N° MFRSSC-4802
Prix247.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre à noyau - 3 po de diamètre d’alésage, 5 po de diamètre extérieur, 5 po de longueur totale, matériau en bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI03084239
N° MFRSSC-4802

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix247.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Valeur P maximale
    Statique 20000 / Dynamique 4000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    35000
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Longueur totale
    5 po

Détails

  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Bronze imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    Super Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Valeur V max.
    225 (sfm)
  • Plage de température de fonctionnement
    -15 °F à +300 °F
  • Normes respectées
    SAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 G 4

Aperçu

Description du fabricant
SSC-4802 3 X 4-7/8 X 5
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM3® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon