Motion
EN1801TX4

LIFT-ALL
EN1801TX4

ÉLINGUE EN POLYESTER TUFF-EDGE 1 PLI SANS FIN 1 PO X 4 PI
N° D’ARTICLE MI03087034
N° MFREN1801TX4
Prix16.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN1801TX4

ÉLINGUE EN POLYESTER TUFF-EDGE 1 PLI SANS FIN 1 PO X 4 PI
N° D’ARTICLE MI03087034
N° MFREN1801TX4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    4 pi
  • Global Épaisseur  
    3/16 po
  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    6400 lb
  • Web Largeur  
    1 po
  • Poids
    0.52 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    6400 lb
  • Couleur de la bande centrale
    Bleu
  • Capacité du collier
    2500 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur de la rayure Edge
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    697886100223
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    3200 lb
  • Nombre de Web Plies
    1
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    0B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    2500 lb
  • Couleur de l’élingue
    Argent
  • Type d’élingue
    Infini
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    3200 lb
  • Décapage
    1 bande centrale, 2 bandes aux bords
  • CUP_NON
    697886100223
  • Capacité verticale 90
    3200 lb
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids de la toile
    1600 lb par largeur de 1 po

Aperçu

Description du fabricant
EN1-801TX4 1PLY 1"X4' TUFF-EDGE SLING
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
  • L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
  • La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
  • Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté