Motion
A4086-08X300
800# Vaporisateur bleu/produit chimique 1/2" x 300'
N° D’ARTICLE MI03088750
N° MFRA4086-08X300
Prix3.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
800# Vaporisateur bleu/produit chimique 1/2" x 300'
N° D’ARTICLE MI03088750
N° MFRA4086-08X300
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
Prix3.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau de pulvérisation et de transfert de produits chimiques de première qualité pour les applications nécessitant une plus grande résistance aux produits chimiques . . . .excellent pour la pulvérisation d'arbres et de vergers à haute pression, ainsi que le transfert de peinture, de solvants et de produits chimiques. Prévient les dommages indésirables causés par le report d’herbicide! Doublure intérieure résistante à la perméation pour un nettoyage facile! Les évents de couvercle percés dans une goupille emprisonnent les gaz. Résistant aux produits chimiques
  • Application
    Pour les applications où une résistance chimique supplémentaire est requise . . . voir le tableau de résistance chimique, en se référant aux matériaux de base et de couverture., pulvérisation d’arbres, de vergers et de vignobles à haute pression., durcissement et pulvérisation du béton., transfert de peinture et de solvant., transfert chimique, engrais agricole, pulvérisation de pesticides et d’herbicides.
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Mélange de caoutchouc bleu
  • Type de tuyau
    Tuyau d’agriculture
  • Numéro CUP du fabricant
    822353040843
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible de pulvérisation agricole haute pression en mélange de caoutchouc polyéthylène des séries A4083 et A4086
  • Type
    Tuyau de pulvérisation agricole
  • CUP_NON
    822353040843

Aperçu

Description du fabricant
A4086-08X300 TUYAU XFER À CHEMISE 800PS
  • Excellente résistance chimique Extrêmement léger Excellentes propriétés à basse température Le couvercle perforé par piqûres évacue la vapeur... aide à prévenir le ballonnement Sans silicone. Conforme à la norme RoHS(16). Sans phtalate! Doublure résistante à la perméation! - La doublure spéciale en mélange de LLDE/caoutchouc se rince facilement avec de l’eau et résiste à l’accumulation d’herbicides et de résidus de pesticides. Aide à garder les cultures exemptes de produits chimiques indésirables. Résistance élevée aux produits chimiques - Excellente résistance à la plupart des produits chimiques industriels et agricoles. Construction à double fil - Produit très durable qui peut également être utilisé dans des applications à haute pression. Matériaux Cold FlexMC - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle piqué par broche - Évacue les vapeurs emprisonnées pour aider à prévenir les « ballonnements ».