Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible26 à 12 AWG
- Taille de fil compatible maximale12 AWG
- Taille de fil minimale compatible26 AWG
- Longueur totale5 po
Détails
- Style de prisePrise standard enduite de plastique
- Comprend la sertisseusePince à sertir non incluse
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Pince nasale ou encoche en VPince à bec
- Auto-ajustementNe s’ajuste pas automatiquement
- CUP_NON092644740022
Aperçu
- Un outil pratique, léger et compact pour dénuder l’isolation
- Trou pratique pour boucler ou plier le fil
- Fini noir oxyde avec poignées trempées dans le plastique
- Coupe, dénude et boucle les fils massifs et toronnés 12-26
- Butée coulissante réglable avec vis de réglage pour des travaux de dénudage répétés