Spécifications
Dimensions
- Longueur60 po
Détails
- Connexion d’ancrageCrochet mousqueton
- MatérielNylon, acier forgé
Aperçu
- Conçu uniquement pour une utilisation dans les systèmes antichute
- Équipé de deux mousquetons verrouillables Klein-Lok en acier forgé résistants à la corrosion avec ouverture de gorge de 11/16-Inch (17 mm)
- Fixé à une longe en filament de nylon de 1/2-Inch (13 mm) de diamètre
- La longe en filament de nylon à long brin offre une résistance élevée à la traction et une bonne résistance à l’abrasion
- La sangle en nylon superposée est fortement piquée en croix avec du fil de nylon et cousue en une veste de protection détachable pour une réduction optimale des chocs antichute
- Une unité de décélération entièrement libérée prolonge la longueur originale d’une longe d’un total de 1.07 m ( 3.5 pi) et élimine pratiquement le rebond
- L’étiquette d’avertissement rouge cousue sur la sangle en nylon chevauchée à l’intérieur de la gaine de protection détachable identifiera une longe usagée et dirigera l’élimination de l’unité
- Certifié et conforme aux exigences ANSI et CSA
- Les unités de décélération sont disponibles séparément ou avec des longes fixées en permanence en corde de nylon, câble d’avion ou sangle en nylon