Spécifications
Dimensions
- Taille du port1 NPT
Détails
- ApplicationNon destiné à être utilisé dans l’eau potable.
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Connexions d’extrémitéFileté
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier galvanisé
- Style de poignéePoignée décalée
- MatérielLaiton
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Pression de fonctionnement maximale400 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 400 psi, vapeur - 150 psi
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- OptionsTige anti-éclatement
- Style de transfertPort standard
- Pression nominale400 psi
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègePTFE
- Série8201
- Matériau de la tigeLaiton
- TypeRobinet à bille
- CUP_NON084738100607
- Matériau du corps de vanneLaiton forgé
Aperçu
Description du fabricant
8201 1 / 1 PO 150# WSP, 400# WOG, LAITON B