Spécifications
Dimensions
- Taille du port2-1/2 NPT
Détails
- Matériau du corpsFonte
- Type de clapet antiretourExtrémités à bride, clapet antiretour à balançoire horizontale
- Pression de fonctionnement maximale200 psi
- SérieIR1124 - HI
- Valeur nominale de vapeur125 psi
Aperçu
- Ces clapets antiretour à corps en fer peuvent être installés dans des lignes horizontales et verticales avec un débit ascendant ou en position intermédiaire