Motion
IR1140HI 10

HAMMOND VALVE
IR1140HI 10

Robinet-vanne d’extrémité à bride en fer commercial/industriel - 10 po, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090976
N° MFRIR1140HI 10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMMOND VALVE
IR1140HI 10

Robinet-vanne d’extrémité à bride en fer commercial/industriel - 10 po, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090976
N° MFRIR1140HI 10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    10 po

Détails

  • Type de bouchon
    Capuchon boulonné extérieur à fourche vissée
  • Pression nominale
    200 psi
  • Série
    IR1140 - HI
  • Valeur nominale de vapeur
    125 psi
  • Type de tige
    Tige montante

Aperçu

Description du fabricant
IR1140HI 10 / VANNE-VANNE EN FER, 10" 125