Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.3750 po
- Largeur totale0.7750 po
- Diamètre de l’arbre4.006 po
- Poids0.72 lb
- Largeur sur l’arbre0.650 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.775 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant053893524948
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitRedi- Manche
- CUP_NON053893524948
Aperçu
- Construction robuste et durable en acier inoxydable qui offre une surface d’étanchéité sans corrosion
- Construction ultra-mince qui permet d’utiliser la taille du joint d’origine avec un minimum de chargement supplémentaire des lèvres