Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.05 po
- Largeur totale3.35 po
- Taille du port1/2 NPT
Détails
- Matériau de la cuvetteMétal
- Options de bolAucun
- Type de lubrificateurStandard
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Débit maximum128 scfm
- Pression de fonctionnement maximale200 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Huile Capacité10.00 oz
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement32 à 150 °F
- SérieL26