Spécifications
Dimensions
- Longueur7 pi 9-1/2 po
- Épaisseur0.025 po
- Largeur1/2 po
Détails
- Matériau arrièreAcier au carbone
- Pas constant ou variableConstante
- Coupe de contourCoupe de contour
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeAcier au carbone
- Dos flexibleNon
- Forme de la dentRégulier
- Ensemble de dentsRaker
- Tpi14
- Type d’utilisationScie à ruban fixe
Aperçu
- Coupe plus droite et plus facile
- Le corps de cette lame est traité thermiquement pour plus de stabilité lors de la coupe
- Recommandé pour une utilisation à des vitesses de bande inférieures à 4,000 pieds par minute
- À utiliser sur les scies de contour verticales et les petites scies tronçonneuses
- Parfait pour la coupe utilitaire d’une grande variété de matériaux
- Épaisseur : 0.025”