Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1-7/16 po
- Longueur de cannelure3-1/8 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Angle de pointe118 °
- Type de pointRadial
- Série190
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON662355554920
Aperçu
- Perceuses à usage général de plus grande taille avec tige réduite de 1/2 po
- Fabriqué en acier haute vitesse de première qualité
- Une rigidité accrue est idéale pour le perçage portatif
- Fini oxyde noir pour une résistance accrue à l’usure et un pouvoir lubrifiant accru
- Utilisé partout où la capacité maximale du mandrin est de 1/2”
- Profondeur maximale de la mèche : 3-1/8”