Motion
49392
Screw Machine Length Drill Bit - #22, High Speed Steel Material, 1-1/16 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03093489
N° MFR49392
Prix3.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screw Machine Length Drill Bit - #22, High Speed Steel Material, 1-1/16 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03093489
N° MFR49392

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #22
  • Longueur de cannelure
    1-1/16 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.157 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    159
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Perceuse à feuilles
    Feuillets (extrémité unique)
  • Spécification
    NAS 907C
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    662355493922

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE SML HSSS 49392 159 22