Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille#1
- Cannelure Longueur2-5/8 po
- Global Longueur3-7/8 po
- Diamètre de la tige0.228 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointRadial
- Série150
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
- Géométrie à usage général pour le perçage dans un large éventail de conditions d’exploitation et de matériaux
- Fabriqué à partir de haute vitesse haut de gamme
- La perceuse la plus populaire pour les applications générales
- La finition de surface en oxyde noir augmente la résistance à l’usure et ajoute du pouvoir lubrifiant, améliorant ainsi le débit de copeaux