Motion
145THTR5329AA

LEESON ELECTRIC
145THTR5329AA

Moteur de service vectoriel à onduleur - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, montage sur socle boulonné, service continu
N° D’ARTICLE MI03094655
N° MFR145THTR5329AA
Prix1,094.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145THTR5329AA

Moteur de service vectoriel à onduleur - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, montage sur socle boulonné, service continu
N° D’ARTICLE MI03094655
N° MFR145THTR5329AA
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
Prix1,094.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.48 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    49 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Machines de lotage, convoyeurs, machines-outils, machines d’emballage, équipement d’impression
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.8/2.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y366
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856024275
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 1.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145TC , TENV
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856024275
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM Y366 TENV 230/460V 145TC
  • Conçu pour remplacer les moteurs PMDC (lorsqu’utilisés avec un variateur de fréquence) Puissance constante à deux vitesses de base (tr/min) Isolation de classe H avec fil d’aimant CR200 Boîte de conduit montée sur le dessus, comme on le trouve sur les moteurs PMDC Élimine l’entretien des brosses et des commutateurs Entièrement fermé, non ventilé Base amovible boulonnée pour une option de montage sans pied
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good