Spécifications
Dimensions
- Longueur de la chaîne18-1/2 po
Détails
- Type d’ajustementCliquet
- Matériau de la poignéeAcier
- Style de poignéePoutre en I
- Capacité de la mâchoire2 à 5 po
- Type de mâchoireChaîne
- Capacité maximale des mâchoires2 po
- Capacité minimale des mâchoires5 po
Aperçu
- La mâchoire double donne une action rapide semblable à un cliquet dans les deux sens
- Mâchoires en alliage d’acier remplaçables