Motion
D53211

GRACO INC
D53211

Husky® Pompe boulonnée métallique 716 - Section produit aluminium, centre aluminium, ports NPT 3/4 po, débit max. 16.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI03099084
N° MFRD53211
Prix1,844.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D53211

Husky® Pompe boulonnée métallique 716 - Section produit aluminium, centre aluminium, ports NPT 3/4 po, débit max. 16.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI03099084
N° MFRD53211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,844.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/4 po

Détails

  • Échappement d’air
    3/8 NPT
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Acétal
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 3/4 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/32 po Dia.
  • Débit maximum
    16.0 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 15.00 pi, humide - 25.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
POMPE D53211