Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle à bille1.0000 po
- Plomb1.0000 po
- Diamètre nominal de la vis0.1560 po
- Poids de l’écrou2.5 lb
- Diamètre minimal de la racine0.8200 po
- Poids de la vis2.2 pi-lb
- Serrer pour augmenter de 1 lb0.177 po
Détails
- Type d’accessoireÉcrou sphérique SRT
- Boules par écrou de circuit50/200
- Capacité de charge dynamique2142 lb
- Capacité de charge statique11925 lb
- Direction du filetageMain droite