Motion
32211

TIMKEN
32211

Ensemble de roulement à rouleaux coniques
N° D’ARTICLE MI03100431
N° MFR32211
Prix126.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
32211

Ensemble de roulement à rouleaux coniques
N° D’ARTICLE MI03100431
N° MFR32211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    1.0531 po
  • Poids
    1.755 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description
    32211 92KA1
  • Numéro CUP du fabricant
    053893824543
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893824543

Aperçu

Description du fabricant
32211 92KA1
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue