Motion
23163 ÉPONGE ÉLECTRIQUE SCOTCH-BRITE 3000 2.8"X4.5"X0.6"

3M
23163 SCOTCH-BRITE POWER SPONGE 3000 2.8"X4.5"X0.6"

Scotch-Brite™ Éponge puissante 3000, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI03102108
N° MFR23163 SCOTCH-BRITE POWER SPONGE 3000 2.8"X4.5"X0.6"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
23163 SCOTCH-BRITE POWER SPONGE 3000 2.8"X4.5"X0.6"

Scotch-Brite™ Éponge puissante 3000, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI03102108
N° MFR23163 SCOTCH-BRITE POWER SPONGE 3000 2.8"X4.5"X0.6"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’éponge
    2.8 po
  • Épaisseur de l’éponge
    0.6 po
  • Largeur de l’éponge
    4-1/2 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    50048011231636
  • Nombre d’éponges
    20
  • Type d’éponge
    Éponge
  • CUP_NON
    50048011231636

Aperçu

Description du fabricant
ÉPONGE ÉLECTRIQUE 23163 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Scotch-Brite™ Power Pad combiné à une éponge.
  • La protection antimicrobienne est maintenue pour résister aux odeurs dans l’éponge.
  • Jusqu’à 8 fois moins abrasif que les autres produits de récurage commerciaux à usage moyen