Spécifications
Dimensions
- Hauteur du personnage2 po
- Épaisseur0.012 po
Détails
- Caractères0 à 9, ponctuation
- Légende0-9, débutant, tiret, période, fin simple
- MatérielLaiton
- Nombre de pièces15
- CUP_NON081834100111
Aperçu
- Laiton durable pour un service durable
- Affiches rapides et lisibles sur toutes les surfaces
- Les pochoirs réutilisables glissent ensemble et se détachent facilement
- Utiliser un pinceau, de l’encre en aérosol, de la peinture ou des marqueurs
- Se nettoie facilement avec un solvant pour peinture
- Chaque ensemble de 15 pièces contient : des nombres entre un et zéro et un par débutant, par extrémité unie, par tiret et par point
- Chaque ensemble de 33 pièces contient : toutes les lettres (26 pièces A à Z) et une lettre par débutant, fin de période, virgule, tiret, point, apostrophe et symbole « & »