Motion
4225-43503
Tubulure en nylon série 4225 N2 - 3/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, matériau de tube en nylon, longueur de 9000 po
N° D’ARTICLE MI03105975
N° MFR4225-43503
Prix1.34 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon série 4225 N2 - 3/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, matériau de tube en nylon, longueur de 9000 po
N° D’ARTICLE MI03105975
N° MFR4225-43503

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.34 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9000 po
  • Rayon de courbure minimum
    0.88 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tubulure en nylon 4212/4225 N2
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Applications typiques
    Air à usage général, haute pression
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 4225-43503
  • Stabilité dimensionnelle élevée
  • Léger
  • Faible absorption de l’humidité
  • Tubulure flexible de qualité supérieure.
  • Résistant aux rayons UV et à l’ozone
  • Résistant aux produits chimiques