Motion
61463624560

NORTON ABRASIVES
61463624560

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI03107138
N° MFR61463624560
Prix2.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624560

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI03107138
N° MFR61463624560

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Épaisseur de la tête
    1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    38200 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    W215
  • Code de forme de point
    W215
  • CUP_NON
    61463624560

Aperçu

Description du fabricant
61463624560 1 X 1/8 W215 I2 38A60-P9VME