Motion
UC309-28
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.7500 po, diam. ext. de 3.9375 po, usage moyen, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03110961
N° MFRUC309-28
Prix135.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.7500 po, diam. ext. de 3.9375 po, usage moyen, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03110961
N° MFRUC309-28
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
Prix135.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.2440 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1810 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11570 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6630 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC300
  • CUP_NON
    0808250163083

Aperçu

Description du fabricant
UC309-28 1-3/4 VIS DE RÉGLAGE BRG