Motion
R119-04C
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/2 po., filetage de sortie NPT, droit, 2 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI03114519
N° MFRR119-04C
Prix204.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/2 po., filetage de sortie NPT, droit, 2 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI03114519
N° MFRR119-04C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix204.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Hauteur totale
    157 mm
  • Longueur totale
    69.85 mm
  • Largeur totale
    76.2 mm
  • Poids
    2.90 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Débit d’air maximal
    150 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Pression de consigne maximale
    125 psi
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Pression minimale réglée
    2 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 120 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    2 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR R119-04C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté