Motion
240B14
Pignon d’alésage de série - 240 / 3 po, moyeu B, 14 dents
N° D’ARTICLE MI03117208
N° MFR240B14
Prix1,744.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 240 / 3 po, moyeu B, 14 dents
N° D’ARTICLE MI03117208
N° MFR240B14
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
Prix1,744.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    11.6070 po
  • Diamètre du moyeu
    7.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.3750 po
  • Diamètre extérieur
    14.9400 po
  • Diamètre du pas
    13.4820 po
  • Largeur de la dent
    1.7380 po
  • Poids
    98.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039318848
  • Nombre de dents
    14
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039318848

Aperçu

Description du fabricant
240B14 SB 1-1/2