Motion
3X10 4663K CORRÉE DE REMPLISSAGE DE CARBURANT 20

GATES RUBBER CO
3X10 4663K FUEL FILL CORR 20

Tuyau industriel 4663K - 3 po de diamètre intérieur, 1.4 pression de service, type de tuyau ondulé de remplissage de carburant, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03119302
N° MFR3X10 4663K FUEL FILL CORR 20
Prix61.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X10 4663K FUEL FILL CORR 20

Tuyau industriel 4663K - 3 po de diamètre intérieur, 1.4 pression de service, type de tuyau ondulé de remplissage de carburant, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03119302
N° MFR3X10 4663K FUEL FILL CORR 20
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
Prix61.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.84 lb par pi
  • Longueur
    10 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.27 po
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications de remplissage de réservoir de carburant fournissent un connecteur flexible entre le réservoir de carburant et le tuyau de remplissage. Convient aux applications de remplissage sur les automobiles, camions, autobus et autres applications similaires où un tuyau exceptionnellement flexible est requis.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Chloroprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Une épaisseur de tissu synthétique et deux fils hélicoïdaux en acier intégrés
  • Type de tuyau
    Tuyau ondulé de remplissage de carburant
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053678215
  • Pression de service
    1.4

Aperçu

Description du fabricant
3 4663K REMPLISSAGE DE CARBURANT ONDULÉ 20