Motion
3X200 BG CARBURANT 300D

GATES RUBBER CO
3X200 BG FUEL 300D

Tuyau industriel noir doré® Fuel 300D - 3 po de diamètre intérieur, 20.7 pression de service, type de tuyau pour champ pétrolifère, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI03119363
N° MFR3X200 BG FUEL 300D
Prix85.25 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X200 BG FUEL 300D

Tuyau industriel noir doré® Fuel 300D - 3 po de diamètre intérieur, 20.7 pression de service, type de tuyau pour champ pétrolifère, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI03119363
N° MFR3X200 BG FUEL 300D
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
Prix85.25 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    2.45 lb par pi
  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    21.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.70 po
  • Poids
    2.45 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel) et d’autres produits pétroliers. Idéal pour les applications de transfert en mer/à terre impliquant un service d’aspiration et de décharge pour les huiles diesel et autres produits pétroliers similaires où un tuyau flexible extrêmement léger, à paroi dure avec une pression de service nominale élevée et un faible rayon de courbure minimum est requis. Transfert d’eau, de fluides à base de pétrole, d’acides dilués, de produits chimiques et de boues abrasives utilisés dans la stimulation et la fracturation des puits de pétrole et de gaz.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau pour champ pétrolifère
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Aspiration
    10 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053461985
  • Pression de service
    20.7

Aperçu

Description du fabricant
3 CARBURANT OR NOIR 300D 4110-0707