Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Espacement des trous de boulon3-5/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur de l’alésage1-49/64 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Poids3.5 lb
Détails
- Numéro de palierUG223JHL18WC4
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseMobil Mobilith SHC460
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant793699106886
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Rpm max.6850 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
- Série200
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de dégagement, Dispositif de retenue en acier, Graisse haute température, Dégagement accru à C4