Motion
100H C/L C/P S/F

MORSE
100H C/L C/P S/F

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03120248
N° MFR100H C/L C/P S/F
Prix25.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
100H C/L C/P S/F

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03120248
N° MFR100H C/L C/P S/F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.7500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.1660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1870 po
  • Diamètre de la broche
    0.3750 po
  • Longueur de la goupille
    1.6840 po
  • Diamètre du rouleau
    0.7500 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100H C/L C/P S/F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288562597
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    662288562597

Aperçu

Description du fabricant
100H MAILLON CONN - AJUSTEMENT COULISSANT
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer